Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-4550-38

  • ERIKS:13564758
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,86 €/ Unitéhors TVA

15,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,86 €

-

10+

8,65 €

32.79%

25+

6,52 €

49.34%

50+

5,36 €

58.35%

100+

4,86 €

62.19%

200+

4,71 €

63.37%

500+

4,31 €

66.47%

1000+

4,05 €

68.54%

2500+

3,53 €

72.53%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-4550-38
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
38 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien