Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-4550-235

  • ERIKS:13564756
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,55 €/ Unitéhors TVA

13,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,55 €

-

10+

7,83 €

32.24%

25+

5,78 €

50.00%

50+

4,73 €

59.05%

100+

4,29 €

62.83%

200+

4,09 €

64.64%

500+

3,65 €

68.42%

1000+

3,34 €

71.05%

2500+

3,00 €

74.01%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-4550-235
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
23.5 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien