Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-4550-22

  • ERIKS:13564755
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,51 €/ Unitéhors TVA

13,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,51 €

-

10+

7,81 €

32.18%

25+

5,78 €

49.83%

50+

4,73 €

58.91%

100+

4,28 €

62.87%

200+

4,09 €

64.52%

500+

3,65 €

68.32%

1000+

3,34 €

70.96%

2500+

3,06 €

73.43%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-4550-22
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
22 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien