Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-4550-10

  • ERIKS:13564754
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,60 €/ Unitéhors TVA

11,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,60 €

-

10+

6,46 €

32.67%

25+

4,83 €

49.70%

50+

3,93 €

59.01%

100+

3,53 €

63.17%

200+

3,42 €

64.36%

500+

3,08 €

67.92%

1000+

2,79 €

70.89%

2500+

2,53 €

73.66%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-4550-10
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien