Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-4448-20

  • ERIKS:13564753
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,51 €/ Unitéhors TVA

12,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,51 €

-

10+

7,11 €

32.37%

25+

5,28 €

49.73%

50+

4,31 €

58.95%

100+

3,90 €

62.93%

200+

3,76 €

64.20%

500+

3,34 €

68.17%

1000+

3,08 €

70.71%

2500+

2,83 €

73.06%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-4448-20
Diamètre d'arbre
44 mm
Diamètre extérieur
48 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien