Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-4044-40

  • ERIKS:12967828
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,27 €/ Unitéhors TVA

11,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,27 €

-

10+

6,06 €

34.63%

25+

4,33 €

53.28%

50+

3,46 €

62.70%

100+

3,10 €

66.60%

200+

2,91 €

68.65%

500+

2,60 €

71.93%

1000+

2,49 €

73.16%

2500+

2,19 €

76.43%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-4044-40
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
d1
40 mm
d2
44 mm
b1
40 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien