7,30 €/ Unitéhors TVA
8,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,30 € | - |
10+ | 4,56 € | 37.50% |
25+ | 3,10 € | 57.55% |
50+ | 2,34 € | 67.97% |
100+ | 2,01 € | 72.40% |
200+ | 1,92 € | 73.70% |
500+ | 1,73 € | 76.30% |
1000+ | 1,62 € | 77.86% |
2500+ | 1,44 € | 80.21% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | GSM-4044-20 |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Diamètre extérieur | 44 mm |
Largeur | 20 mm |
Avec collerette | Non |
d1 | 40 mm |
d2 | 44 mm |
b1 | 20 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |