Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-4044-10

  • ERIKS:13564748
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,07 €/ Unitéhors TVA

8,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,07 €

-

10+

4,37 €

38.17%

25+

2,91 €

58.87%

50+

2,22 €

68.55%

100+

1,88 €

73.39%

200+

1,77 €

75.00%

500+

1,62 €

77.15%

1000+

1,56 €

77.96%

2500+

1,37 €

80.65%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-4044-10
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien