Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-3640-20

  • ERIKS:13564745
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,20 €/ Unitéhors TVA

8,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,20 €

-

10+

4,48 €

37.73%

25+

2,96 €

58.84%

50+

2,26 €

68.60%

100+

1,94 €

73.09%

200+

1,86 €

74.14%

500+

1,67 €

76.78%

1000+

1,58 €

78.10%

2500+

1,39 €

80.74%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-3640-20
Diamètre d'arbre
36 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien