Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-3541-50

  • ERIKS:13564744
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,19 €/ Unitéhors TVA

15,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,19 €

-

10+

8,65 €

34.44%

25+

6,25 €

52.59%

50+

5,00 €

62.10%

100+

4,48 €

65.99%

200+

4,28 €

67.58%

500+

3,82 €

71.04%

1000+

3,44 €

73.92%

2500+

3,19 €

75.79%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-3541-50
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
41 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien