Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-3539-50

  • ERIKS:13564743
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,69 €/ Unitéhors TVA

11,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,69 €

-

10+

6,37 €

34.31%

25+

4,62 €

52.35%

50+

3,69 €

61.96%

100+

3,29 €

66.08%

200+

3,15 €

67.45%

500+

2,81 €

70.98%

1000+

2,53 €

73.92%

2500+

2,34 €

75.88%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-3539-50
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien