Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-3539-30

  • ERIKS:12764317
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,18 €/ Unitéhors TVA

8,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,18 €

-

10+

4,45 €

38.10%

25+

2,96 €

58.73%

50+

2,26 €

68.52%

100+

1,94 €

73.02%

200+

1,84 €

74.34%

500+

1,65 €

76.98%

1000+

1,56 €

78.31%

2500+

1,37 €

80.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-3539-30
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien