Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-3539-20

  • ERIKS:13564740
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,78 €/ Unitéhors TVA

8,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,78 €

-

10+

4,16 €

38.66%

25+

2,76 €

59.38%

50+

2,07 €

69.47%

100+

1,73 €

74.51%

200+

1,63 €

75.91%

500+

1,48 €

78.15%

1000+

1,44 €

78.71%

2500+

1,24 €

81.79%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-3539-20
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien