Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-3539-14

  • ERIKS:13564739
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,71 €/ Unitéhors TVA

8,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,71 €

-

10+

4,09 €

39.09%

25+

2,66 €

60.34%

50+

2,01 €

69.97%

100+

1,67 €

75.07%

200+

1,62 €

75.92%

500+

1,44 €

78.47%

1000+

1,39 €

79.32%

2500+

1,20 €

82.15%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-3539-14
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Largeur
14 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien