Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-3236-40

  • ERIKS:13564738
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,68 €/ Unitéhors TVA

9,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,68 €

-

10+

4,85 €

36.88%

25+

3,33 €

56.68%

50+

2,57 €

66.58%

100+

2,20 €

71.29%

200+

2,11 €

72.52%

500+

1,90 €

75.25%

1000+

1,73 €

77.48%

2500+

1,56 €

79.70%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-3236-40
Diamètre d'arbre
32 mm
Diamètre extérieur
36 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien