Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-3034-40

  • ERIKS:13564733
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,71 €/ Unitéhors TVA

9,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,71 €

-

10+

4,86 €

36.95%

25+

3,34 €

56.65%

50+

2,58 €

66.50%

100+

2,22 €

71.18%

200+

2,13 €

72.41%

500+

1,90 €

75.37%

1000+

1,73 €

77.59%

2500+

1,58 €

79.56%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-3034-40
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
d1
30 mm
d2
34 mm
b1
40 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien