Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-3034-35

  • ERIKS:13564732
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,56 €/ Unitéhors TVA

9,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,56 €

-

10+

4,75 €

37.19%

25+

3,23 €

57.29%

50+

2,51 €

66.83%

100+

2,15 €

71.61%

200+

2,03 €

73.12%

500+

1,82 €

75.88%

1000+

1,65 €

78.14%

2500+

1,48 €

80.40%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-3034-35
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
35 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien