Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-3034-30

  • ERIKS:12967827
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,50 €/ Unitéhors TVA

7,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,50 €

-

10+

3,91 €

39.77%

25+

2,55 €

60.82%

50+

1,88 €

71.05%

100+

1,56 €

76.02%

200+

1,50 €

76.90%

500+

1,35 €

79.24%

1000+

1,29 €

80.12%

2500+

1,14 €

82.46%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-3034-30
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
d1
30 mm
d2
34 mm
b1
30 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien