Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-3034-24

  • ERIKS:13564731
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,33 €/ Unitéhors TVA

7,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,33 €

-

10+

3,82 €

39.64%

25+

2,47 €

60.96%

50+

1,82 €

71.17%

100+

1,48 €

76.58%

200+

1,39 €

78.08%

500+

1,27 €

79.88%

1000+

1,14 €

81.98%

2500+

1,05 €

83.48%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-3034-24
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
24 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien