5,95 €/ Unitéhors TVA
7,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,95 € | - |
10+ | 3,50 € | 41.21% |
25+ | 2,19 € | 63.26% |
50+ | 1,56 € | 73.80% |
100+ | 1,27 € | 78.59% |
200+ | 1,22 € | 79.55% |
500+ | 1,08 € | 81.79% |
1000+ | 0,97 € | 83.71% |
2500+ | 0,91 € | 84.66% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | GSM-3034-20 |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 34 mm |
Largeur | 20 mm |
Avec collerette | Non |
d1 | 30 mm |
d2 | 34 mm |
b1 | 20 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |