Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-3034-15

  • ERIKS:13564730
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,91 €/ Unitéhors TVA

7,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,91 €

-

10+

3,46 €

41.48%

25+

2,17 €

63.34%

50+

1,54 €

73.95%

100+

1,24 €

79.10%

200+

1,20 €

79.74%

500+

1,06 €

81.99%

1000+

1,03 €

82.64%

2500+

0,87 €

85.21%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-3034-15
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
d1
30 mm
d2
34 mm
b1
15 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien