Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-3034-12

  • ERIKS:13564729
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,83 €/ Unitéhors TVA

7,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,83 €

-

10+

3,42 €

41.37%

25+

2,13 €

63.52%

50+

1,50 €

74.27%

100+

1,20 €

79.48%

200+

1,16 €

80.13%

500+

1,03 €

82.41%

1000+

0,97 €

83.39%

2500+

0,84 €

85.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-3034-12
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
12 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien