Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-2835-28

  • ERIKS:13564724
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,35 €/ Unitéhors TVA

11,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,35 €

-

10+

6,10 €

34.76%

25+

4,35 €

53.46%

50+

3,50 €

62.60%

100+

3,12 €

66.67%

200+

2,93 €

68.70%

500+

2,64 €

71.75%

1000+

2,49 €

73.37%

2500+

2,20 €

76.42%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-2835-28
Diamètre d'arbre
28 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
28 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien