Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-2835-19

  • ERIKS:13564723
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,97 €/ Unitéhors TVA

10,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,97 €

-

10+

5,72 €

36.23%

25+

4,16 €

53.60%

50+

3,34 €

62.71%

100+

2,93 €

67.37%

200+

2,81 €

68.64%

500+

2,51 €

72.03%

1000+

2,28 €

74.58%

2500+

2,15 €

76.06%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-2835-19
Diamètre d'arbre
28 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
19 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien