Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-2832-23

  • ERIKS:13564720
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,14 €/ Unitéhors TVA

7,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,14 €

-

10+

3,67 €

40.25%

25+

2,32 €

62.23%

50+

1,71 €

72.14%

100+

1,39 €

77.40%

200+

1,22 €

80.19%

500+

1,12 €

81.73%

1000+

1,05 €

82.97%

2500+

0,91 €

85.14%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-2832-23
Diamètre d'arbre
28 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
23 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien