Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-2832-12

  • ERIKS:13564717
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,62 €/ Unitéhors TVA

6,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,62 €

-

10+

3,25 €

42.23%

25+

2,00 €

64.53%

50+

1,41 €

75.00%

100+

1,12 €

80.07%

200+

1,05 €

81.42%

500+

0,97 €

82.77%

1000+

0,93 €

83.45%

2500+

0,80 €

85.81%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-2832-12
Diamètre d'arbre
28 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
12 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien