Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-2630-16

  • ERIKS:13564714
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,10 €/ Unitéhors TVA

7,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,10 €

-

10+

3,61 €

40.81%

25+

2,28 €

62.62%

50+

1,67 €

72.59%

100+

1,37 €

77.57%

200+

1,22 €

80.06%

500+

1,08 €

82.24%

1000+

1,05 €

82.87%

2500+

0,93 €

84.74%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-2630-16
Diamètre d'arbre
26 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
16 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien