Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-2528-24

  • ERIKS:13564709
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,66 €/ Unitéhors TVA

6,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,66 €

-

10+

3,29 €

41.95%

25+

2,01 €

64.43%

50+

1,44 €

74.50%

100+

1,14 €

79.87%

200+

0,97 €

82.89%

500+

0,86 €

84.90%

1000+

0,74 €

86.91%

2500+

0,70 €

87.58%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-2528-24
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
24 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien