Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-2427-25

  • ERIKS:13564704
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,78 €/ Unitéhors TVA

6,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,78 €

-

10+

3,40 €

41.12%

25+

2,11 €

63.49%

50+

1,48 €

74.34%

100+

1,20 €

79.28%

200+

1,03 €

82.24%

500+

0,91 €

84.21%

1000+

0,87 €

84.87%

2500+

0,74 €

87.17%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-2427-25
Diamètre d'arbre
24 mm
Diamètre extérieur
27 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien