Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-2225-25

  • ERIKS:13564697
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,70 €/ Unitéhors TVA

6,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,70 €

-

10+

3,33 €

41.67%

25+

2,07 €

63.67%

50+

1,46 €

74.33%

100+

1,16 €

79.67%

200+

0,99 €

82.67%

500+

0,91 €

84.00%

1000+

0,86 €

85.00%

2500+

0,74 €

87.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-2225-25
Diamètre d'arbre
22 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien