Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-2224-48

  • ERIKS:13564694
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,67 €/ Unitéhors TVA

4,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,67 €

-

10+

2,87 €

21.76%

25+

2,22 €

39.38%

50+

1,88 €

48.70%

100+

1,58 €

56.99%

200+

1,39 €

62.18%

500+

1,27 €

65.28%

1000+

1,18 €

67.88%

2500+

1,06 €

70.98%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-2224-48
Diamètre d'arbre
22 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Largeur
48 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien