5,34 €/ Unitéhors TVA
6,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,34 € | - |
10+ | 3,06 € | 42.70% |
25+ | 1,82 € | 65.84% |
50+ | 1,24 € | 76.87% |
100+ | 0,95 € | 82.21% |
200+ | 0,80 € | 85.05% |
500+ | 0,68 € | 87.19% |
1000+ | 0,67 € | 87.54% |
2500+ | 0,57 € | 89.32% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | GSM-2224-20 |
Diamètre d'arbre | 22 mm |
Diamètre extérieur | 24 mm |
Largeur | 20 mm |
Avec collerette | Non |
d1 | 22 mm |
d2 | 24 mm |
b1 | 20 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |