Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-2224-12

  • ERIKS:13564689
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,86 €/ Unitéhors TVA

5,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,86 €

-

10+

2,87 €

41.02%

25+

1,92 €

60.55%

50+

1,31 €

73.05%

100+

0,86 €

82.42%

200+

0,70 €

85.55%

500+

0,63 €

87.11%

1000+

0,61 €

87.50%

2500+

0,49 €

89.84%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-2224-12
Diamètre d'arbre
22 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Largeur
12 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien