5,78 €/ Unitéhors TVA
6,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,78 € | - |
10+ | 3,40 € | 41.12% |
25+ | 2,11 € | 63.49% |
50+ | 1,48 € | 74.34% |
100+ | 1,20 € | 79.28% |
200+ | 1,03 € | 82.24% |
500+ | 0,91 € | 84.21% |
1000+ | 0,87 € | 84.87% |
2500+ | 0,74 € | 87.17% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | GSM-2023-30 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 23 mm |
Largeur | 30 mm |
Avec collerette | Non |
d1 | 20 mm |
d2 | 23 mm |
b1 | 30 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |