Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-2022-47

  • ERIKS:13564681
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,33 €/ Unitéhors TVA

5,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,33 €

-

10+

3,25 €

25.00%

25+

2,38 €

45.18%

50+

1,88 €

56.58%

100+

1,48 €

65.79%

200+

1,33 €

69.30%

500+

1,16 €

73.25%

1000+

1,05 €

75.88%

2500+

0,97 €

77.63%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-2022-47
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
47 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien