Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-2022-20

  • ERIKS:12718439
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,30 €/ Unitéhors TVA

6,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,30 €

-

10+

3,00 €

43.37%

25+

1,81 €

65.95%

50+

1,22 €

77.06%

100+

0,93 €

82.44%

200+

0,76 €

85.66%

500+

0,68 €

87.10%

1000+

0,65 €

87.81%

2500+

0,55 €

89.61%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-2022-20
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
d1
20 mm
d2
22 mm
b1
20 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien