Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-1922-06

  • ERIKS:13564671
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,48 €/ Unitéhors TVA

5,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,48 €

-

10+

2,62 €

41.53%

25+

1,63 €

63.56%

50+

1,18 €

73.73%

100+

0,95 €

78.81%

200+

0,76 €

83.05%

500+

0,61 €

86.44%

1000+

0,44 €

90.25%

2500+

0,36 €

91.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-1922-06
Diamètre d'arbre
19 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
6 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien