Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-1822-30

  • ERIKS:13564670
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,99 €/ Unitéhors TVA

7,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,99 €

-

10+

3,57 €

40.32%

25+

2,38 €

60.32%

50+

1,71 €

71.43%

100+

1,41 €

76.51%

200+

1,29 €

78.41%

500+

1,14 €

80.95%

1000+

0,99 €

83.49%

2500+

0,80 €

86.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-1822-30
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien