Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-1822-15

  • ERIKS:13564669
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,46 €/ Unitéhors TVA

7,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,46 €

-

10+

3,65 €

43.53%

25+

2,15 €

66.76%

50+

1,44 €

77.65%

100+

1,08 €

83.24%

200+

0,87 €

86.47%

500+

0,76 €

88.24%

1000+

0,72 €

88.82%

2500+

0,63 €

90.29%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-1822-15
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien