Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-1820-45

  • ERIKS:13564668
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,91 €/ Unitéhors TVA

7,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,91 €

-

10+

3,50 €

40.84%

25+

2,26 €

61.74%

50+

1,63 €

72.35%

100+

1,35 €

77.17%

200+

1,22 €

79.42%

500+

1,08 €

81.67%

1000+

0,97 €

83.60%

2500+

0,76 €

87.14%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-1820-45
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
45 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien