Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-1820-34

  • ERIKS:13564666
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,47 €/ Unitéhors TVA

6,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,47 €

-

10+

3,17 €

42.01%

25+

1,94 €

64.58%

50+

1,35 €

75.35%

100+

1,06 €

80.56%

200+

0,91 €

83.33%

500+

0,80 €

85.42%

1000+

0,74 €

86.46%

2500+

0,63 €

88.54%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-1820-34
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
34 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien