Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-1820-20

  • ERIKS:13501723
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,28 €/ Unitéhors TVA

6,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,28 €

-

10+

2,96 €

43.88%

25+

1,79 €

66.19%

50+

1,22 €

76.98%

100+

0,91 €

82.73%

200+

0,76 €

85.61%

500+

0,67 €

87.41%

1000+

0,65 €

87.77%

2500+

0,55 €

89.57%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-1820-20
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
d1
18 mm
d2
20 mm
b1
20 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien