Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-1819-15

  • ERIKS:13564660
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,00 €/ Unitéhors TVA

6,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,00 €

-

10+

2,81 €

43.73%

25+

1,62 €

67.68%

50+

1,06 €

78.71%

100+

0,76 €

84.79%

200+

0,63 €

87.45%

500+

0,57 €

88.59%

1000+

0,51 €

89.73%

2500+

0,42 €

91.63%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-1819-15
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
19 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien