Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-1618-50

  • ERIKS:13564658
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,93 €/ Unitéhors TVA

7,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,93 €

-

10+

3,48 €

41.35%

25+

2,17 €

63.46%

50+

1,56 €

73.72%

100+

1,27 €

78.53%

200+

1,06 €

82.05%

500+

0,99 €

83.33%

1000+

0,97 €

83.65%

2500+

0,86 €

85.58%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-1618-50
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien