Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-1618-20

  • ERIKS:13512736
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,15 €/ Unitéhors TVA

6,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,15 €

-

10+

2,91 €

43.54%

25+

1,71 €

66.79%

50+

1,16 €

77.49%

100+

0,86 €

83.39%

200+

0,72 €

85.98%

500+

0,63 €

87.82%

1000+

0,61 €

88.19%

2500+

0,49 €

90.41%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-1618-20
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
d1
16 mm
d2
18 mm
b1
20 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien