Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-1618-15

  • ERIKS:12713860
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,09 €/ Unitéhors TVA

6,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,09 €

-

10+

2,87 €

43.66%

25+

1,65 €

67.54%

50+

1,14 €

77.61%

100+

0,84 €

83.58%

200+

0,68 €

86.57%

500+

0,61 €

88.06%

1000+

0,59 €

88.43%

2500+

0,46 €

91.04%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-1618-15
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
d1
16 mm
d2
18 mm
b1
15 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien