Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-1618-13.5

  • ERIKS:13564654
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,93 €/ Unitéhors TVA

5,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,93 €

-

10+

2,75 €

44.11%

25+

1,59 €

67.69%

50+

1,05 €

78.60%

100+

0,80 €

83.84%

200+

0,67 €

86.46%

500+

0,56 €

88.65%

1000+

0,52 €

89.52%

2500+

0,43 €

91.27%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-1618-13.5
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
13.5 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien