5,04 €/ Unitéhors TVA
6,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,04 € | - |
10+ | 2,83 € | 43.77% |
25+ | 1,63 € | 67.55% |
50+ | 1,08 € | 78.49% |
100+ | 0,82 € | 83.77% |
200+ | 0,65 € | 87.17% |
500+ | 0,59 € | 88.30% |
1000+ | 0,55 € | 89.06% |
2500+ | 0,44 € | 91.32% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | GSM-1618-12 |
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Diamètre extérieur | 18 mm |
Largeur | 12 mm |
Avec collerette | Non |
d1 | 16 mm |
d2 | 18 mm |
b1 | 12 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |