Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-1416-45

  • ERIKS:13510775
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,11 €/ Unitéhors TVA

6,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,11 €

-

10+

2,91 €

43.12%

25+

1,73 €

66.17%

50+

1,20 €

76.58%

100+

0,91 €

82.16%

200+

0,76 €

85.13%

500+

0,67 €

86.99%

1000+

0,63 €

87.73%

2500+

0,55 €

89.22%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-1416-45
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
45 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien