Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-1416-25

  • ERIKS:12753046
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,88 €/ Unitéhors TVA

5,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,88 €

-

10+

2,74 €

43.97%

25+

1,54 €

68.48%

50+

1,03 €

78.99%

100+

0,72 €

85.21%

200+

0,61 €

87.55%

500+

0,49 €

89.88%

1000+

0,46 €

90.66%

2500+

0,38 €

92.22%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-1416-25
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien